Beli stp oil treatment di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. STP Engine Oil Synthetic Diesel (Oli Mesin Diesel)
    Mulai

    Rp98.900

    STP Engine Oil Synthetic Diesel (Oli Mesin Diesel)
    atribut:
    • SAE: SAE 15W-40
    • API Category: CI-4/SJ
  2. STP Motorcycle Oil Speedtron 4T (Oli Motor)
    Mulai

    Rp67.900

    STP Motorcycle Oil Speedtron 4T (Oli Motor)
    atribut:
    • Volume (ml): 800
    • SAE: SAE 20W-50
    • API Category: SL/MA
  3. STP Diesel Oil Treatment (Aditif Oli)
    Mulai

    Rp98.900

    STP Diesel Oil Treatment (Aditif Oli)
    atribut:
    • Volume: 300 ml
  4. Sandisk Extreme Pro Portable SSD (Solid State Drive Eksternal)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Sandisk Extreme Pro Portable SSD (Solid State Drive Eksternal)
    Deskripsi:
    The SanDisk Extreme PRO portable SSD leverages our lightning- fast, in- house NVMe technology to dramatically increase transfer speeds to Up to 1050 MB/s6 letting you move files faster and edit right from the drive. Its ruggedized1 case helps keep your content protected no matter where you take it. And it’s no problem to deliver files when you have Up to 2TB5 of space for a full library of content in a pocket- sized design. Whether you’re working on PC or Mac computers, and with USB Type C and Type- A connectors,3 the Extreme PRO SSD works the way you work, as fast as you do.Compatibility:- PC & Mac computers - no driver needed- Compatible with Windows 10, Windows 8, Windows 7 and Mac OS 10.9+
  5. Klingspor Flap Disc (Amplas Susun)
    Mulai

    Rp28.900

    Klingspor Flap Disc (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Performa optimalPerforma optimalBahan abrasif yang digunakan juga dikembangkan untuk dapat bekerja dengan angle grinder berkecepatan tinggi (80 m/dtk) dan dirancang untuk berbagai aplikasi yang luas. Pengaturan grinding flap yang dioptimalkan memastikan performa penggerindaan terbaik dengan masa pakai yang lama dan penggunaan terbaik hingga akhir.Performa tinggi yang konstanPerforma tinggi yang konstanFlap serat yang dilapisi dengan zirconia alumina, keramik atau aluminium oksida, dilapisi secara merata pada backing plate. Backing dari serat yang telah dioptimalkan menjamin operator memiliki butiran yang segar hingga pengikisan selalu konsisten selama seluruh proses kerja.Stabilitas yang tinggiStabilitas yang tinggiBacking plate yang terdapat dalam jajaran produk kami terbuat dari serat kaca atau plastik yang diperkuat dengan serat kaca. Backing plate ini sangat tahan dari keausan dan meneruskan pemindahan secara optimal ke benda kerja.Keamanan yang telah terujiKeamanan yang telah terujiProses manufaktur khusus menjamin pengikatan yang kuat antara backing plate dan grinding flap, dan memiliki ketahanan dari patah melampaui ketentuan dalam pedoman oSa dan standar keamanan EN 13743.Area aplikasiLogam universalBajaBaja stainlessBaja alloy tinggiLogam NEAluminiumCatPernisPlastikKayu
    atribut:
    • Diameter (inch): 4
    • Diameter (mm): 100
    • Bond: Resin
    • Size (mm): 16
  6. Autonics Switch Pilot Lights Ø22/25 S2PR Series (Saklar Indikator)
    Mulai

    Rp7.900

    Autonics Switch Pilot Lights Ø22/25 S2PR Series (Saklar Indikator)
    Deskripsi:
    22/25 mm Push Button SwitchesThe S2PR series round/square Ø22/25 mm push button switches offer high electrical conductivity, outstanding performance and long-lasting durability.
  7. Seagate External Hardisk (HDD/Hardisk Eksternal)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Seagate External Hardisk (HDD/Hardisk Eksternal)
    Deskripsi:
    Seagate® menawarkan solusi yang mudah digunakan saat Anda ingin menambahkan penyimpanan secara cepat ke komputer.
  8. STP Brake Fluid DOT 3 Super Heavy Duty (Cairan Rem)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

  9. STP Transmission Fluid Gear Oil (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp94.900

    STP Transmission Fluid Gear Oil (Pelumas Transmisi)
    atribut:
    • Volume: 946 ml
    • API Category: GL-5
  10. STP Motorcycle Oil Synthetic (Oli Motor)
    Mulai

    Rp98.900

    STP Motorcycle Oil Synthetic (Oli Motor)
    atribut:
    • API Category: SM/CF
  11. Daytona Air Intake System Ultra Nano Air Filter (Sistem Intake Motor)
    Mulai

    Rp51.900

    Daytona Air Intake System Ultra Nano Air Filter (Sistem Intake Motor)
    Deskripsi:
    PerformanceInside the factory, we have the equipment to test the performance of Air filter. Experiments and material selection will produce products that we can guarantee the quality.Design - Filtering capacity is 15% greater by using Hi-flow Material- Age of use 15% longer- Equipped with mesh plate, to prevent materials that can enter the air duct.
  12. STP Injector Cleaner Treatment (Pembersih Mesin)
    Mulai

    Rp81.900

    STP Injector Cleaner Treatment (Pembersih Mesin)
    Deskripsi:
    Penggunaan secara teratur membantu :- Menjaga sistem bahan bakar bebas dari kerak yang merusak.- Mencegah berkurangnya tenaga.- Menjaga efisiensi mesin tetap optimal.- Mengandung Friction Modifier.- Mengurangi gesekan antara piston dan Cylinder.
    atribut:
    • Volume: 155 ml
Daftar Harga stp oil treatment Terbaru October 2026
STP Engine Oil Synthetic Diesel (Oli Mesin Diesel)Rp98.900
STP Motorcycle Oil Speedtron 4T (Oli Motor)Rp67.900
STP Diesel Oil Treatment (Aditif Oli)Rp98.900
Sandisk Extreme Pro Portable SSD (Solid State Drive Eksternal)Rp4.699.900
Klingspor Flap Disc (Amplas Susun)Rp28.900
Autonics Switch Pilot Lights Ø22/25 S2PR Series (Saklar Indikator)Rp7.900
HINO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Kendaraan)Rp44.900
Seagate External Hardisk (HDD/Hardisk Eksternal)Rp5.499.900
STP Brake Fluid DOT 3 Super Heavy Duty (Cairan Rem)Rp12.900
STP Transmission Fluid Power Steering (Pelumas Transmisi)Rp34.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)